text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dinamometrică MANOSKOP® 755R/1 1/4 inch 1.5-12.5 Nm Spline


Pentru lucrul pe benzile transportoare sau în producția de serie. Fără scală de reglare, prin urmare, este necesară reglarea cu echipamente de testare, de exemplu cu dispozitivele de testare STAHLWILLE nr. 7707 W, SmartCheck sau sistemele de calibrare nr. 7794, nr. 7706. Punct independent de aplicare a forței DeclanșareCu clichet încorporat pentru ștuțu

Cod Articol G0608.001.770
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 173.5
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 1.5 - 12.5
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 173.5
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 1.5 - 12.5
Lățimea capului (mm) 22
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Înălțimea capului (mm) 18
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

Pentru lucrul pe benzile transportoare sau în producția de serie. Fără scală de reglare, prin urmare, este necesară reglarea cu echipamente de testare, de exemplu cu dispozitivele de testare STAHLWILLE nr. 7707 W, SmartCheck sau sistemele de calibrare nr. 7794, nr. 7706. Punct independent de aplicare a forței DeclanșareCu clichet încorporat pentru ștuțuriSemnal dublu de oprireParticular de ușor și ușor de manevratMâner și arbore din țeavă pătrată de oțelÎncărcarea suplimentară după declanșare sau încărcările în direcția opusă de funcționare (max. până la limita domeniului de măsurare al cheii dinamometrice) nu afectează mecanismul de declanșare, ceea ce îl protejează de deteriorareLa cerere cu valoare de declanșare prestabilită (suprapreț 10%)Reglare cu dispozitiv de testare a cheii dinamometriceDeviație afișată ± 4 %

Numerele articolelor

Cod Articol G0608.001.770
EAN 4018754096268
UBB 203198016669
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 50100001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.