Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
G0603.312.005
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
Stahlwille Cheie dinamometrică 730NR/5FK 3/8 inch 10-50 Nm Spline
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
în cutie de plastic rezistentă (dimensiune 65 în cutie de oțel)abatere de indicare ± 4%
Descriere completa
Cod Articol
G0603.312.005
Lungime totală (mm)
364
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
10 - 50
Dimensiunea conexiunii (mm)
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
364
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
10 - 50
Dimensiunea conexiunii (mm)
10
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
5
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
4
Cu scară
Da
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
1763
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
în cutie de plastic rezistentă (dimensiune 65 în cutie de oțel)abatere de indicare ± 4%
Numerele articolelor
Cod Articol
G0603.312.005
EAN
4018754229376
UBB
500623930418
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
96503105