text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dinamometrică 730NR/40FK 3/4 inch 80-400 Nm Spline


în cutie de plastic rezistentă (dimensiune 65 în cutie de oțel)abatere de indicație ± 4%

Cikkszám G0603.310.040
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 657
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 80 - 400
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 657
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 80 - 400
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 20
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 3050
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

în cutie de plastic rezistentă (dimensiune 65 în cutie de oțel)abatere de indicație ± 4%

Cikkszámok

Cikkszám G0603.310.040
EAN 4018754180523
UBB 500504179010
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96502140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.