text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dinamometrică 730NR/20QR FK 1/2 inch 40-200 Nm Spline


în cutie de plastic rezistentă cu blocare de siguranță QuickRelease deviație de indicație ± 4%

Cod Articol G0603.310.020
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 526
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 40 - 200
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 526
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 40 - 200
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 2360
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

în cutie de plastic rezistentă cu blocare de siguranță QuickRelease deviație de indicație ± 4%

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.310.020
EAN 4018754180516
UBB 500504178939
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96502120
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.