text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dinamometrică 730NR/20FK 1/2 inch 40-200 Nm Spline


în cutie de plastic rezistentă (dimensiune 65 în cutie de oțel)abatere de indicație ± 4%

Cod Articol G0603.312.020
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 513.5
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Moment de strângere (Nm) 40 - 200
Lățimea capului (mm) 43
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 513.5
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Moment de strângere (Nm) 40 - 200
Lățimea capului (mm) 43
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 2370
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

în cutie de plastic rezistentă (dimensiune 65 în cutie de oțel)abatere de indicație ± 4%

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.312.020
EAN 4018754229390
UBB 500623930665
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96503120
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.