text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dinamometrică 730N/80 160-800 Nm 22 x 28 mm Spline


montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Cod Articol G0603.181.080
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 1178
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 160 - 800
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 1178
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 160 - 800
Dimensiunea conexiunii (mm) 28
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 50
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.181.080
EAN 4018754239948
UBB 500623930095
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 50181080
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.