text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Stahlwille Cheie dinamometrică 730N/65 130-650 Nm 14 x 18 mm Spline

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 890
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Moment de strângere (Nm) 130 - 650
Lățimea capului (mm) 30.6
Dimensiunea conexiunii (mm) 14
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Da
Extensie de lungime (mm) 25
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Înălțimea capului (mm) 25.6
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 3300
Codul mărfurilor 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.300.065
EAN 4018754163991
UBB 500503929977
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 50181065
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.