text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dinamometrică 730N/5 10-50 Nm 9 x 12 mm Spline


suport pentru scule de inserție interschimbabileBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângere în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea sculelor de inserție peste valoarea abaterii afișate ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Article number G0603.300.005
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 330
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 10 - 50
Packed per 1

Specifications

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 330
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 10 - 50
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 5
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 825
Codul mărfurilor 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Description

suport pentru scule de inserție interschimbabileBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângere în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea sculelor de inserție peste valoarea abaterii afișate ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Article numbers

Article number G0603.300.005
EAN 4018754139514
UBB 500503929480
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  50181005
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.