text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dinamometrică 730N/12 25-130 Nm 14 x 18 mm Spline


montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Položka č. G0603.300.012
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 421
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 25 - 130
Ambalat la 1

technické údaje

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 421
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 25 - 130
Lățimea capului (mm) 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 14
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Da
Extensie de lungime (mm) 25
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 23
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 1120
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Položka č. G0603.300.012
EAN 4018754139538
UBB 500503929639
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50181012
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.