text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dinamometrică 730/II65 Fix 130-650 Nm 22 x 28 mm Spline

Cod Articol 6N363980
Lungime totală (mm) 911
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 130 - 650
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 50

Specificații

Lungime totală (mm) 911
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 130 - 650
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 50
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

Pentru lucrul în producția de serieM butonul de reglare poate fi deșurubat după setarea cuplului de declanșare - se previne astfel modificarea neintenționată a cuplului de referințăȘurubul de siguranță TORX® Tamper Resistant inclus protejează, de asemenea, împotriva manipulării, precum și sigiliile adezive incluseNu este posibilă reglarea fără ruperea sigiliuluiDeclanșareNu este necesară resetarea la „0”, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul procesului de strângereMontaj pentru biți/piulițe interschimbabileBlocare rapidă de siguranțăQuickReleaseReglare rapidă și precisă cu reglarea rapidă QuickSelectSemnal dublu de oprireScală dublă ușor de citit cu diferențiere cromatică a N-m/ft-lb și respectiv ft-lb/in-lb Strângere în sensul invers acelor de ceasornic prin rotirea biților/piulițelorÎncărcare continuă după declanșare sau încărcare împotriva direcției de lucru, de ex. de ex. cu șuruburi blocate, nu afectează mecanismul de declanșare, care este astfel protejat împotriva deteriorării.2- mâner pentru componente cu zonă moale verde, ușor de manevrat (rezistent la uleiuri, unsori, carburanți, lichide de frână și Skydrol)Calibrare cu sistemul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau dispozitivul de calibrare nr. 7706. Dacă este cazul Reajustarea nu necesită demontareCertificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMIÎn cutie de plastic rezistentă (mărimea 80-100 în cutie de oțel rezistentă)Abatere afișaj ± 3%

Numerele articolelor

Cod Articol 6N363980
EAN 4018754269778
UBB 500654027654
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 96503465
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.