Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
2H698512
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
Stahlwille Cheie dinamometrică 730/40 Quick 80-400 Nm 14 x 18 mm Spline
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
2H698512
Lungime totală (mm)
590
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
80 - 400
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
10
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
590
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
80 - 400
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
10
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
4
Cu scară
Da
Model
MANOSKOP
Type
730/40 QUICK
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
click-typetelementul de măsurare este sub sarcină numai în timp ce se aplică forța, nu este necesară resetarea manuală la zeromontaj pentru scule interschimbabile cu inserție/coajăBlocaj de siguranță QuickRelease (dimensiuni 5-65)reglare rapidă datorită pârghiei de blocare cu acțiune ușoară din mâner (dimensiuni 5-65)design ergonomic, anti-alunecare cu adâncitură pentru degetul maremâner convex optimizat pentru o muncă fără efortsemnal dublu de oprirescală dublă N-m/ft-lb și N-m/in-lb (mărimile 5-80)la cerere disponibilă și ca versiune numai N-m fără scală dublă (mărimile 5-65)poate fi aplicat pentru strângere în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin întoarcerea plăcuțelor orice forță aplicată sculei după „clic” sau aplicată în sens opus funcției curente - de ex. de ex. slăbirea forțată a unui șurub blocat - nu acționează asupra mecanismului de declanșare și nu poate provoca deteriorarea acestuiacalibrare cu ajutorul unității de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau al sistemului de calibrare nr. 7706. Reajustarea nu necesită dezasamblarecertificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017valoarea abaterii afișate ± 4%
Numerele articolelor
Cod Articol
2H698512
EAN
4018754268887
UBB
500654024842
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
50184040