text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dinamometrică 730/12 Quick 25-130 Nm 14 x 18 mm Spline

Cod Articol 7U906972
Lungime totală (mm) 410
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 25 - 130
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 2.5

Specificații

Lungime totală (mm) 410
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 25 - 130
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 2.5
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

click-typetelementul de măsurare este sub sarcină numai în timp ce se aplică forța, nu este necesară resetarea manuală la zeromontaj pentru scule interschimbabile cu inserție/coajăBlocaj de siguranță QuickRelease (dimensiuni 5-65)reglare rapidă datorită pârghiei de blocare cu acțiune ușoară din mâner (dimensiuni 5-65)design ergonomic, anti-alunecare cu adâncitură pentru degetul maremâner convex optimizat pentru o muncă fără efortsemnal dublu de oprirescală dublă N-m/ft-lb și N-m/in-lb (mărimile 5-80)la cerere disponibilă și ca versiune numai N-m fără scală dublă (mărimile 5-65)poate fi aplicat pentru strângere în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin întoarcerea plăcuțelor orice forță aplicată sculei după „clic” sau aplicată în sens opus funcției curente - de ex. de ex. slăbirea forțată a unui șurub blocat - nu acționează asupra mecanismului de declanșare și nu poate provoca deteriorarea acestuiacalibrare cu ajutorul unității de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau al sistemului de calibrare nr. 7706. Reajustarea nu necesită dezasamblarecertificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017valoarea abaterii afișate ± 4%

Numerele articolelor

Cod Articol 7U906972
EAN 4018754268863
UBB 500654024685
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 50184012
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.