Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
3Z831904
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
Stahlwille Cheie dinamometrică 721QR/Quick 1/2 inch 40-200 Nm Spline
Adăugați în catalog
Cod Articol
3Z831904
Lungime totală (mm)
483
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
40 - 200
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
483
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
40 - 200
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
5
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
4
Cu scară
Da
Marca
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Declanșarereglare rapidă prin pârghia de prindere ușor de manevrat din mânerelement de reglare cu formă ergonomică, antiderapant, cu adâncitură pentru degetul mare lupă integrată în fereastra de citiremâner cu bilă optimizat pentru lucru fără obosealăsemnal dublu de oprirecală dublă N-m/ft-lbnu este necesară resetarea la „0”, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul procesului de strângereîncărcare continuă după declanșare sau încărcări în sens opus sensului funcțional, de ex. în cazul șuruburilor blocate. Încărcarea continuă după declanșare sau încărcările în sens opus direcției funcționale, de ex. în cazul șuruburilor blocate, nu acționează asupra mecanismului de declanșare, care este astfel protejat împotriva deteriorării.Protecția tuturor părților sensibile prin carcasa robustă din tub de oțelCalibrarea cu dispozitivul de calibrare perfectControl nr. 7794 sau cu sistemul de calibrare nr. 7706. Dacă este necesar, reajustare fără dezasamblare.abatere afișaj ± 4 %cu certificat
Numerele articolelor
Cod Articol
3Z831904
EAN
4018754268962
UBB
500654025674
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
50204120