text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dinamometrică 721NF/80 3/4 inch 160-800 Nm Spline


clic-tip setare ușoară semnalizare dublă de oprire două scări N-m/ft-lblanc torsiune în sensul acelor de ceasornic datorită angrenajului pătrat swap-overtoate componentele sensibile sunt protejate de carcasa robustă din oțel tubular în profil de aluminiu în formă de Ucalibrare cu ajutorul unității de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau al sistemului

Cod Articol G0601.200.080
Electronică Nu
Greutate 7222
Lungime totală (mm) 1051
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Greutate 7222
Lungime totală (mm) 1051
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 160 - 800
Lățimea capului (mm) 76
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 20
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Înălțimea capului (mm) 50
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 6300
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

clic-tip setare ușoară semnalizare dublă de oprire două scări N-m/ft-lblanc torsiune în sensul acelor de ceasornic datorită angrenajului pătrat swap-overtoate componentele sensibile sunt protejate de carcasa robustă din oțel tubular în profil de aluminiu în formă de Ucalibrare cu ajutorul unității de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau al sistemului de calibrare nr. 7706. Reajustarea nu necesită demontare.certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017furnizat în pungă textilăvaloarea abaterii afișate ± 4%

Numerele articolelor

Cod Articol G0601.200.080
EAN 4018754031979
UBB 203198015422
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 50200081
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.