text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie dinamometrică 701/2 1/4 inch 1-20 Nm Spline


indicator formă subțire, compactă pentru cupluri mai mici de la 1 N-m în susunități de măsură: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbmăsurători independente de punctul de aplicare a forțeifuncții suplimentare cu ajutorul software-ului SensoMaster 4 (nu este inclus, descărcare gratuită la www.stahlwille.com): articulații reglabile, evaluarea operației de strângere cu a

Cod Articol 4G711535
Greutate 145
Lungime totală (mm) 210
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 1 - 20
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Greutate 145
Lungime totală (mm) 210
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 1 - 20
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Model SENSOTORK
Type Torque Wrench

Descriere

indicator formă subțire, compactă pentru cupluri mai mici de la 1 N-m în susunități de măsură: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbmăsurători independente de punctul de aplicare a forțeifuncții suplimentare cu ajutorul software-ului SensoMaster 4 (nu este inclus, descărcare gratuită la www.stahlwille.com): articulații reglabile, evaluarea operației de strângere cu ajutorul LED-urilor colorate, buzzer și vibrații, interval de alibrare reglabil, funcție de logare. Livrat cu baterie cu litiu de 3,6 V, tip 14500, ambalat în conformitate cu UN3091, clasa 9calibrare în combinație cu unitatea de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau cu sistemul complet de calibrare nr. 7706. Reajustarea nu necesită dezasamblarecertificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017în cutie de plastic rezistentăindicator valoare abatere ± 4%

Numerele articolelor

Cod Articol 4G711535
EAN 4018754243693
UBB 500636314808
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96504502
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.