text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Stahlwille Chei dinamometrice 71 /80


tip de indicaremontaj pentru scule cu coajă interschimbabiletoate sculele cu inserție de 14 x 18 mm pot fi utilizate și cu adaptorul pentru scule cu inserție nr. 7370/80 (max. 650 N-m)cadran cu indicator de urmărire două scale N-m/ft-lbs scala este realizată din folie specială luminescentă de culoare galben deschis care permite citirea clară chiar și în condiții de lumină slabă mâner cu compensator de forță integratelementul de măsurare este o placă de îndoire adăpostită în mânercu protecție la suprasarcinăse poate aplica pentru strângere în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea cheii pestecalibrare folosind unitatea de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau sistemul de calibrare nr. 7706. Reglare fără demontarecertificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017furnizat în pungă textilăvaloare abatere afișată ± 4%valoare abatere afișată ± 4%

Cod Articol G0612.000.080
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 1048
Dimensiunea conexiunii Alte
Moment de strângere (Nm) 160 - 800
Dimensiunea conexiunii (mm) 28
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 1048
Dimensiunea conexiunii Alte
Moment de strângere (Nm) 160 - 800
Dimensiunea conexiunii (mm) 28
Diviziunea scării de precizie (Nm) 10
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 2300
Codul mărfurilor 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

tip de indicaremontaj pentru scule cu coajă interschimbabiletoate sculele cu inserție de 14 x 18 mm pot fi utilizate și cu adaptorul pentru scule cu inserție nr. 7370/80 (max. 650 N-m)cadran cu indicator de urmărire două scale N-m/ft-lbs scala este realizată din folie specială luminescentă de culoare galben deschis care permite citirea clară chiar și în condiții de lumină slabă mâner cu compensator de forță integratelementul de măsurare este o placă de îndoire adăpostită în mânercu protecție la suprasarcinăse poate aplica pentru strângere în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea cheii pestecalibrare folosind unitatea de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau sistemul de calibrare nr. 7706. Reglare fără demontarecertificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017furnizat în pungă textilăvaloare abatere afișată ± 4%valoare abatere afișată ± 4%

Numerele articolelor

Cod Articol G0612.000.080
EAN 4018754104581
UBB 500501375173
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 50030080
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.