cărucior de scule extrem de robust, rezistent la sarcini și fabricat din polipropilenă pentru utilizare profesională5 sertare blocabile ușor de scos cu capace transparente, cu opritori pentru șinele extensibile, 3 înălțimi diferite ale sertarelor sertarele pot fi introduse în orice ordinecu un capac superior și un capac frontal, ambele pliabileacoperișul superior este prevăzut cu spumă pentru a menține uneltele ferm în pozițieo tavă detașabilă cu 2 mânere și 2 capace transparente pentru sertare sub capacul superior sertarele pot fi utilizate ca cutii separate pentru unelte folosind capacul transparentcutia pentru unelte și sertarele pot fi marcate individual2 roți duble cu rulare lină pe partea cu mâner telescopicadaptabil pentru transport vertical folosind 4 roți, R 13217 set de rotițe (vă rugăm să comandați separat)mâner telescopic extensibil facilitează transportul2 mânere de transport pe lateralerezistent la skydrol, acetonă, benzină și lichide hidraulicecapacitate de transport 60 kg3 poziții de blocare cu lacătde asemenea, disponibil ca versiune IP67 (6 sertare, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmîncuietoare și garnituri suplimentare protejează împotriva apei și prafului. Supapă specială pentru descărcarea presiuniide asemenea, disponibil cu suprafață reflectorizantă de înaltă vizibilitate pe tot perimetrul (5 sertare, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), pentru siguranță sporită atunci când se lucrează în medii întunecatecazuri personalizate individual sunt disponibile la cerere