text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cârlig reversibil cu pârghie 435 3/8 inch 30 dinți pârghie inversă


Reversibil30 dințiCu mâner cu 2 componenteDIN 3122/ISO 3315

Artikelnummer G0435.002.435
Izolat Nu
Înălțime 26
Greutate 235
Diametrul capului (mm) 29
Antimagnetic Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Izolat Nu
Înălțime 26
Greutate 235
Diametrul capului (mm) 29
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 193
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Unghi de întoarcere (°) 12
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 233
Codul mărfurilor 8466103800
Type Reversible Ratchet

Omschrijving

Reversibil30 dințiCu mâner cu 2 componenteDIN 3122/ISO 3315

Artikelnummers

Artikelnummer G0435.002.435
EAN 4018754177776
UBB 500504176461
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 12111010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.