text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cârlig reversibil cu pârghie 415 1/4 inch 22 dinți pârghie inversă


Reversibil22 dințiCu mâner bicomponentDIN 3122/ISO 3315

Cod Articol G0435.002.415
Izolat Nu
Înălțime 20
Greutate 80
Diametrul capului (mm) 22
Antimagnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 20
Greutate 80
Diametrul capului (mm) 22
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 117
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Unghi de întoarcere (°) 16.5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 76
Codul mărfurilor 8466103800
Type Reversible Ratchet

Descriere

Reversibil22 dințiCu mâner bicomponentDIN 3122/ISO 3315

Numerele articolelor

Cod Articol G0435.002.415
EAN 4018754177738
UBB 500504176206
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 11111010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.