text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cârlig reversibil cu levier 512QR N 1/2 inch 80 dinți pârghie inversă


Reversibil80 dințiCu blocare de siguranță QuickReleaseCu mâner cu 2 componentePentru lucrul în spații restrânse, cu un unghi de lucru de numai 4,5°FOD-preventiv datorită designului fără șurubDIN 3122/ISO 3315DBGM

Cod Articol 5S507765
Izolat Nu
Înălțime 41
Greutate 572
Diametrul capului (mm) 41
Antimagnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 41
Greutate 572
Diametrul capului (mm) 41
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 265.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Unghi de întoarcere (°) 4.5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Type Reversible Ratchet

Descriere

Reversibil80 dințiCu blocare de siguranță QuickReleaseCu mâner cu 2 componentePentru lucrul în spații restrânse, cu un unghi de lucru de numai 4,5°FOD-preventiv datorită designului fără șurubDIN 3122/ISO 3315DBGM

Numerele articolelor

Cod Articol 5S507765
EAN 4018754256778
UBB 500636247099
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 13111120
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.