Accesorii chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Accesorii chei dinamometrice
G0670.735.065
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
Stahlwille Cârlig cu inserție cu dinți fini Drive 3/4 Suporturi pentru scule22 x 28
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
reversibil60 dințicapacitate de încărcare până la 650 N-mpentru chei dinamometrice de dimensiune 65
Descriere completa
Cod Articol
G0670.735.065
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design
Montare cu clichet
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Sarcina maximă (Nm)
650
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
60
Lungime totală (mm)
125
Design
Montare cu clichet
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Sarcina maximă (Nm)
650
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
1100
Type
Ratchet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
reversibil60 dințicapacitate de încărcare până la 650 N-mpentru chei dinamometrice de dimensiune 65
Numerele articolelor
Cod Articol
G0670.735.065
EAN
4018754243785
UBB
500627652307
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
58251065