text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Burghiu punct sudură 7MM 12729


pentru îndepărtarea curată și fără bavuri a punctelor de sudurăpunctul central de autotăiere evită ieșirea din punctul de sudurăpoate fi rectificat

Artikelnummer G1296.070.001
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Diametrul burghiului (mm) 7
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 18
Codul mărfurilor 8207506000
Type Spot Weld Drill

Omschrijving

pentru îndepărtarea curată și fără bavuri a punctelor de sudurăpunctul central de autotăiere evită ieșirea din punctul de sudurăpoate fi rectificat

Artikelnummers

Artikelnummer G1296.070.001
EAN 4018754043873
UBB 203201341237
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 72270007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.