text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit cu clichet instrument de inserție Hex 1/4” Suporturi pentru scule9 x 12


reversibilcu hexagon interior, 1/4„ sau 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 sau D8pentru acceptarea directă a biților cu hexagon exterior 1/4„ sau 5/16” C 6.3 (dimensiune 4: 22 dinți, dimensiune 5: 30 dinți)hexagon interior cu arc de împingere cu guler biții sunt ușor de introdus, se blochează sigur în poziție și pot fi îndepărtați la fel de ușor, chiar și b

Cod Articol G0670.725.041
Design Montare cu clichet
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 54
Type Bit Ratchet
Ambalat la 1

Specificații

Design Montare cu clichet
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 54
Type Bit Ratchet

Descriere

reversibilcu hexagon interior, 1/4„ sau 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 sau D8pentru acceptarea directă a biților cu hexagon exterior 1/4„ sau 5/16” C 6.3 (dimensiune 4: 22 dinți, dimensiune 5: 30 dinți)hexagon interior cu arc de împingere cu guler biții sunt ușor de introdus, se blochează sigur în poziție și pot fi îndepărtați la fel de ușor, chiar și biții hexagonali cu canelură largă (Tip E, DIN 3126/ISO 1173)

Numerele articolelor

Cod Articol G0670.725.041
EAN 4018754140794
UBB 500501063555
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 58255004
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.