Pomac Automation B.V.
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
G0562.001.440
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
Stahlwille Bit șurubelniță T 10 Hex C 6,3 L.26mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
cu vârf gol pentru șuruburi TORX® interioare (TORX® Tamper Resistant)
Descriere completa
Cod Articol
G0562.001.440
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
26
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
26
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Da
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
5
Codul mărfurilor
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
cu vârf gol pentru șuruburi TORX® interioare (TORX® Tamper Resistant)
Numerele articolelor
Cod Articol
G0562.001.440
EAN
4018754011407
UBB
203122416472
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
08160010