Pomac Automation B.V.
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
G0588.001.280
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
Stahlwille Bit șurubelniță soclu 3 mm Hex E 6,3 L.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
G0588.001.280
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
3
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
3
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
3
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
11
Codul mărfurilor
8207903000
Type
Hex Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0588.001.280
EAN
4018754011926
UBB
203122419443
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
08330003