text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit șurubelniță soclu 2 mm Hex C 6,3 L.34mm


pentru șuruburi hexagonale interioarepentru acționarea șuruburilor de reglare la cheile dinamometrice nr. 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Cod Articol G0555.001.299
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Hexagon
Lățimea cheii (mm) 2
Lungime totală (mm) 34
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Hexagon
Lățimea cheii (mm) 2
Lungime totală (mm) 34
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca STAHLWILLE

Descriere

pentru șuruburi hexagonale interioarepentru acționarea șuruburilor de reglare la cheile dinamometrice nr. 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Numerele articolelor

Cod Articol G0555.001.299
EAN 4018754163151
UBB 500503845561
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 08090002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.