text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 93/6 A Tool Trolley 6-Drawer 500kg Steel Black 87.7 x 100 x 48.1cm

Cod Articol 8F995078
Lățime 877
Înălțime 1000
Adâncime 481
Protecția suprafeței Alte
Material Alte

Specificații

Lățime 877
Înălțime 1000
Adâncime 481
Protecția suprafeței Alte
Material Alte
Număr de sertare 6
Cu frână Da
Cu sertare Da
Marca Stahlwille
Ral 7016
Model 93/6 A
Type Tool Trolley

Descriere

concept de siguranță în două etape:1. închidere centralizată prin încuietoare cu cilindru și cheie articulată2. rezistent la răsturnare - nu este posibilă extragerea mai multor sertare în același timp2 mânereprotecție la impact pe toate părțile tăvița din plastic durabil din ABS cu compartimente pentru piese miciroți cu rulare lină rezistente la ulei și acid (D.125 mm) cu apărătoare de filete pentru a proteja rulmenții de murdărie și filete, cu două frâne de blocaremodel de găuri pe ambele părți pentru cârligele nr. 8031-8041, de ex. pentru unelte mai maripot fi echipate cu inserții STAHLWILLE standard și TCS6 sertare ușor detașabile (negru, RAL 9005) cu extensie completă (370 mm) și ghidaj cu colivie cu rulmenți cu bilecu suport pentru role de hârtiepot fi echipate cu inserții STAHLWILLE TCS (per sertar 1 x 3/3)

Numerele articolelor

Cod Articol 8F995078
EAN 4018754327508
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 81200154
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.