text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-1 Încuietoare de siguranță cu eliberare rapidă pentru cheia dinamometrică seria 714/1-4 nr. 1, lungime 26 mm


împiedică schimbarea sculelor de inserțiesistemul este blocat în poziție pe capul cheii dinamometrice prin intermediul unui șurub de siguranță odată ce sistemul de protecție a fost montat, este posibilă atașarea unei scule de inserție, dar nu și scoaterea acesteia deoarece butonul de deblocare QuickRelease este blocat după ce șurubul de siguranță a fost

Cod Articol G0698.071.611
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 4
Ambalat la 1

Specificații

Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 4
Model 7161-1
Type 7161-1 QR-VERSCHLUSS 9X12S

Descriere

împiedică schimbarea sculelor de inserțiesistemul este blocat în poziție pe capul cheii dinamometrice prin intermediul unui șurub de siguranță odată ce sistemul de protecție a fost montat, este posibilă atașarea unei scule de inserție, dar nu și scoaterea acesteia deoarece butonul de deblocare QuickRelease este blocat după ce șurubul de siguranță a fost scos, cheia dinamometrică redevine o unealtă standard versatilășurubul de siguranță poate fi montat și demontat folosind o șurubelniță TORX® cu un orificiu central în vârf (nr. 4656, dimensiune T20, cod 46 56 30 20) sau o șurubelniță cu inserție cu un orificiu central în vârf (nr. 1442, dimensiune T20, cod 08 16 00 20)

Numerele articolelor

Cod Articol G0698.071.611
EAN 4018754230051
UBB 500623936456
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 54100070
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.