text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Stahlwille 5-star Bit șurubelniță Hex C 6,3 L.26mm

La comandă

cu punct gol pentru șuruburi cu 5 stele de sex feminin cu un știft de centrare

Cod Articol G0563.001.443
Sistem de înșurubare Steaua T cu știft (Torx TR)
Lungime totală (mm) 26
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Steaua T cu știft (Torx TR)
Lungime totală (mm) 26
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 6
Codul mărfurilor 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

cu punct gol pentru șuruburi cu 5 stele de sex feminin cu un știft de centrare

Numerele articolelor

Cod Articol G0563.001.443
EAN 4018754153978
UBB 500500106314
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 08161025
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.