text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 5-star Bit șurubelniță Hex C 6,3 L.26mm


cu punct gol pentru șuruburi cu 5 stele femelă cu un știft de centrare

Cod Articol G0563.001.441
Sistem de înșurubare Steaua T cu știft (Torx TR)
Lungime totală (mm) 26
Dimensiune (TX) 15
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Steaua T cu știft (Torx TR)
Lungime totală (mm) 26
Dimensiune (TX) 15
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 6
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

cu punct gol pentru șuruburi cu 5 stele femelă cu un știft de centrare

Numerele articolelor

Cod Articol G0563.001.441
EAN 4018754153954
UBB 500500106231
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 08161015
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.