text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” Suport biți Hex drive 1/4 L.32mm


#c, hexagon interior de 1/4"DIN 3126/ISO 1173 D 6.3acționare hexagonală interioară cu un colier de împingerepiulițele sunt ușor de introdus, se blochează sigur în poziție și pot fi îndepărtate la fel de ușor

Objednací číslo G0473.000.442
Lungime (mm) 32
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 3/8 inch
Baleno po 1

Specifikace

Lungime (mm) 32
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 3/8 inch
Suport de soclu Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 37
Codul mărfurilor 8466103800
Type Bit Holder

Popis

#c, hexagon interior de 1/4"DIN 3126/ISO 1173 D 6.3acționare hexagonală interioară cu un colier de împingerepiulițele sunt ușor de introdus, se blochează sigur în poziție și pot fi îndepărtate la fel de ușor

Čísla materiálu

Objednací číslo G0473.000.442
EAN 4018754103850
UBB 203122355084
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 12180026
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.