Lanterne
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
Iluminare
Lanterne
G1573.131.263
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
Stahlwille 13126-3 Lampă frontală cu LED 65lm 3x baterie AAA/LR03
Adăugați în catalog
Cod Articol
G1573.131.263
Design
Far
Culoarea carcasei
Multicolor
Reîncărcabilă
Nu
ANSI
AAA
Material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Far
Culoarea carcasei
Multicolor
Reîncărcabilă
Nu
ANSI
AAA
Material
Plastic
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Grad de protecție (IP)
IP68
Cu sursă de lumină
Da
Tipul de baterie
Micro
Greutate totală (g)
81
Numărul de baterii
3
Cu baterii
Nu
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
249
Model
13126-3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
clasificat ex pentru zona 1Certificări: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°Cconstrucție impermeabilă pentru utilizare în orice condiții meteorologicetrei moduri de fascicul - spot alb, albă difuză și roșie difuzăreglaje de putere mare și micăbuton ON/OFF de format mare poate fi acționat cu ușurință chiar și atunci când se poartă mănuși greleModulul lanternă LED poate fi scos din carcasă și utilizat ca lanternă de lucru portabilă autonomă fascicul reglabil cu ajutorul butonului de răsucire - fără balamale care se pot rupecu curea textilă elastică reglabilăconstrucție durabilă, rezistentă la impact, din ABS/policarbonatrezistent la apă conform IP 68 până la 10 m adâncime de apăBrightness: 65 lumeniRază de acțiune: 60 m: 60 mTimpul de ardere: 13 ore.Baterii: 3 AAA/LR03, alcaline, 1,5 V (nu sunt furnizate)
Numerele articolelor
Cod Articol
G1573.131.263
EAN
4018754240586
UBB
500623938502
UNSPSC
39111610
Nr. articol producător
77490013