Lanterne
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
Iluminare
Lanterne
G1573.131.262
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
Stahlwille 13126-2 Lampă penală cu LED 35lm 2x baterie AAA/LR03
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
G1573.131.262
Design
Lumină stilou
Culoarea carcasei
Yellow
Reîncărcabilă
Nu
ANSI
AAA
Lungime
135
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Lumină stilou
Culoarea carcasei
Yellow
Reîncărcabilă
Nu
ANSI
AAA
Lungime
135
Material
Plastic
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Grad de protecție (IP)
IP68
Cu sursă de lumină
Da
Tipul de baterie
Micro
Greutate totală (g)
20
Numărul de baterii
2
Cu baterii
Nu
Model
13126-2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
clasificat ex pentru zona 1Certificații: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Dbde trei ori mai luminoasă decât lanternele convenționale cu stilou datorită LED-urilor puternicebobustă, neconductoare electric, carcasă rezistentă la coroziune din ABS/policarbonatrezistență ridicată la impact și strălucire redusă datorită lunetei învelite în cauciucfază luminoasă constantă pe parcursul a 80% din durata de viață a bateriilor alcaline datorită circuitelor eLEDbuton spate cauciucat pentru acțiune continuă sau momentanădepozitare ușoară datorită suportului cu clemă integrat în apropierea luneteirezistență la apă IP 68 până la 3 m adâncime de apăBrightness: 35 lumeniRază de acțiune: 64 m 64 mTimp de ardere: 3 ore: 3 ore.Baterii: 2 AAA/LR03, alcaline, 1,5 V (nu sunt furnizate)
Numerele articolelor
Cod Articol
G1573.131.262
EAN
4018754240579
UBB
500623938437
UNSPSC
39111610
Nr. articol producător
77490012