Pomac Automation B.V.
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
G0585.001.244
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
Stahlwille Șurubelniță cu bit 0,8 x 4,0mm Hex E 6,3 L.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
G0585.001.244
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
4
Grosimea lamei (mm)
0.8
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
4
Grosimea lamei (mm)
0.8
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
9
Type
Slotted Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0585.001.244
EAN
4018754011797
UBB
203122426521
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
08300840