text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Șurubelniță 4676VDE-T15


Diametru redus al lamei: pentru atingerea și manevrarea conexiunilor cu șurub sau a șuruburilor joase, de ex. în dulapuri de distribuțieîn dulapuri de distribuțiela nivelul vârfului lamei datorită izolației de protecție integrate: economisește spațiu prețios și permite accesul optim chiar și în cele mai strâmte spații de instalare Protecția la rostogoli

Cod Articol 8K550329
Izolat Da
Greutate 55
Lungime totală (mm) 215
Dimensiune (TX) 15
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Greutate 55
Lungime totală (mm) 215
Dimensiune (TX) 15
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 100
Cu orificiu de găurire Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere Alte
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Cromat
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Type Torx Screwdriver

Descriere

Diametru redus al lamei: pentru atingerea și manevrarea conexiunilor cu șurub sau a șuruburilor joase, de ex. în dulapuri de distribuțieîn dulapuri de distribuțiela nivelul vârfului lamei datorită izolației de protecție integrate: economisește spațiu prețios și permite accesul optim chiar și în cele mai strâmte spații de instalare Protecția la rostogolire previne rostogolirea nedorită departe de locul de muncăpentru șuruburi TORX® interneLama din crom-aloi-oțel brunităVDE izolată până la 1000 VDIN EN 60900izolată conform IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numerele articolelor

Cod Articol 8K550329
EAN 4018754338184
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 46763015
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.