text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Șurubelniță 4671VDE-1


Diametru redus al lamei: pentru atingerea și manevrarea conexiunilor sau șuruburilor joase, de ex. în dulapuri de distribuție. în dulapuri de distribuție la același nivel cu vârful lamei datorită izolației de protecție integrate: economisește spațiu prețios și permite accesul optim chiar și în cele mai înguste spații de instalare Protecția la rostogolir

Cod Articol 9F658750
Lungimea lamei (mm)
Design Drept
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Da
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Drept
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Da
Dimensiune 1
Greutate 44
Lungime totală (mm) 185
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere Alte
Acționare pătrată/acționare hexagonală Nici unul
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Nu
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marca Stahlwille
Type Pozidriv/Supradriv Screwdriver

Descriere

Diametru redus al lamei: pentru atingerea și manevrarea conexiunilor sau șuruburilor joase, de ex. în dulapuri de distribuție. în dulapuri de distribuție la același nivel cu vârful lamei datorită izolației de protecție integrate: economisește spațiu prețios și permite accesul optim chiar și în cele mai înguste spații de instalare Protecția la rostogolire previne rostogolirea nedorită departe de locul de muncăPOZIDRIV®/SUPADRIV®Oțel aliat cu cromLama arsăVDE izolată până la 1000 VDIN EN 60900Izolată conform IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numerele articolelor

Cod Articol 9F658750
EAN 4018754338153
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 46713001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.