text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Șurubelniță 4661VDE-5


diametru redus al lamei: pentru atingerea și operarea conexiunilor sau șuruburilor joase, de ex. în dulapuri de distribuțieîn dulapuri de distribuțiela nivelul vârfului lamei datorită izolației de protecție integrate: economisește spațiu prețios și permite accesul optim chiar și în cele mai înguste spații de instalare Protecția împotriva rostogolirii pr

Cod Articol 8M368746
Design Drept
Izolat Da
Dimensiune 5
Greutate 55
Lungime totală (mm) 240
Ambalat la 1

Specificații

Design Drept
Izolat Da
Dimensiune 5
Greutate 55
Lungime totală (mm) 240
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 125
Lățimea lamei (mm) 5.5
Grosimea lamei (mm) 1
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere Alte
Acționare pătrată/acționare hexagonală Nici unul
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Cromat
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

Descriere

diametru redus al lamei: pentru atingerea și operarea conexiunilor sau șuruburilor joase, de ex. în dulapuri de distribuțieîn dulapuri de distribuțiela nivelul vârfului lamei datorită izolației de protecție integrate: economisește spațiu prețios și permite accesul optim chiar și în cele mai înguste spații de instalare Protecția împotriva rostogolirii previne rostogolirea nedorită departe de locul de muncăpentru șuruburi cu fantăLama din crom-alociu-oțel brunităVDE izolată până la 1000 VDIN EN 60900izolată conform IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numerele articolelor

Cod Articol 8M368746
EAN 4018754338115
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 46613055
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.