text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Șurub bit 51 1/2 inch 12-punct de lățime peste platane 10 mm lungime 83 mm


extra adânciDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (mm) 83
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (mm) 83
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 19
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 90
Codul mărfurilor 8204200000
Model 51 10
Type Socket

Descriere

extra adânciDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® oțel de înaltă performanță, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0370.100.001
EAN 4018754167678
UBB 500511407263
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 03020010

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.