Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
G0330
G0330.120.001
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
Stahlwille Șurub bit 45 3/8 inch 12-punct de lățime peste platane 12 mm lungime 28 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat
Descriere completa
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
12
Lungime
28
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
12
Lungime
28
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
9.5
Pentru șurubelniță cu impact
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Stahlwille
Type
45 12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat
Numerele articolelor
Cod Articol
G0330.120.001
EAN
4018754001958
UBB
203122103526
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
02010012
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați