text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Stahlwille Ștuț de impact 60IMP 27 mm


1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pentru drivere de putereOțel aliat cromat, finisaj metalizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 27
Lungime (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 27
Lungime (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 665
Codul mărfurilor 8204200000
Model 60 IMP 27
Type Impact Socket

Descriere

1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pentru drivere de putereOțel aliat cromat, finisaj metalizat

Numerele articolelor

Cod Articol G0530.270.001
EAN 4018754016259
UBB 203122322084
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 26010027

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.