text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 733/A/10 18MM


Pentru chei dinamometrice cu angrenaj pătratFixare prin blocare cu știfturiCrom peste nichel, finisaj durabil și rezistent la așchiiForjate prin cădere, călite și răcite în baie de uleiExtrem de rezistente, excepțional de durabile

Objednací číslo G0666.180.001
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Racord de capăt inel deschis
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Montaj dreptunghiular Da
Baleno po 1

Specifikace

Lățimea cheii (mm) 18
Lungime totală (mm) 48
Design Racord de capăt inel deschis
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Montaj dreptunghiular Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 75
Type Ratchet Attachment

Popis

Pentru chei dinamometrice cu angrenaj pătratFixare prin blocare cu știfturiCrom peste nichel, finisaj durabil și rezistent la așchiiForjate prin cădere, călite și răcite în baie de uleiExtrem de rezistente, excepțional de durabile

Čísla materiálu

Objednací číslo G0666.180.001
EAN 4018754034413
UBB 203125075002
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 58231018
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.