Dispozitive cu clichet
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
chei cu clichet & accesorii
Dispozitive cu clichet
9L751043
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
STAH FLEXIBLE JOINT RATCHET 452QR
Adăugați în catalog
Cod Articol
9L751043
Izolat
Nu
Greutate
350
Diametrul capului (mm)
28.2
Antimagnetic
Nu
Lungime (mm)
300
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Greutate
350
Diametrul capului (mm)
28.2
Antimagnetic
Nu
Lungime (mm)
300
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Material
Alte
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Rezistent la explozie
Nu
Cu mâner
Da
Model cu alimentare prin jgheab
Nu
Articulație universală
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
10
Unghi de întoarcere (°)
4.5
Reversibil
Da
Clanță de construcție
Nu
Potrivit pentru biți
Nu
Blocare a soclului
Da
Deblocare integrată
Nu
Mâner rotativ
Nu
Mâner extensibil
Nu
Cap articulat
Nu
Cap rotativ
Nu
Potrivit pentru prize de curent
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Stahlwille
Type
Ratchet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Reversibil80 dințiCu blocare de siguranță QuickReleaseCu mâner cu 2 componenteLevierile mânerului pot fi rotite în sus și în jos cu aproximativ 90°, se angajează și se blochează în următoarele poziții: drept, 30° în sus, 60° în sus, 30° în jos. Blocare eliberare cu buton în zona mâneruluiPentru lucrul în spații restrânse, cu un unghi de lucru de numai 4,5°FOD-preventiv datorită designului fără șuruburiDIN 3122/ISO 3315DBGM
Numerele articolelor
Cod Articol
9L751043
EAN
4018754286379
UBB
500681338546
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
12261010