text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 730N/2 TORQUE WRENCH


montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Cod Articol 2N058140
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 275
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 4 - 20
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 275
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 4 - 20
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 1
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Numerele articolelor

Cod Articol 2N058140
EAN 4018754295234
UBB 500696175339
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 50181102
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.