Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
5S741874
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
STAH 730/2QUICK TORQUE WRENCH
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
5S741874
Lungime totală (mm)
179
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
4 - 20
Lățimea capului (mm)
27.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
0.5
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
179
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
4 - 20
Lățimea capului (mm)
27.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
0.5
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
4
Înălțimea capului (mm)
32
Cu scară
Da
Marca
Stahlwille
Codul mărfurilor
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5S741874
EAN
4018754292653
UBB
500696175586
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
50184002