Unelte pentru chei
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
2K664270
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
STAH 4025-8 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
cu mâna dreaptăDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B107.100 decalaj falcă 22,5°Chrom Vanadiu, cromat
Descriere completa
Cod Articol
2K664270
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
206
Deschiderea maximă a cheii (mm)
30
Testată în conformitate cu ISO 6787
Da
Poziția fălcii (°)
22.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
206
Deschiderea maximă a cheii (mm)
30
Testată în conformitate cu ISO 6787
Da
Poziția fălcii (°)
22.5
Marca
Stahlwille
Type
Adjustable Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
cu mâna dreaptăDIN 3117/ISO 6787 (forma B)ASME B107.100 decalaj falcă 22,5°Chrom Vanadiu, cromat
Numerele articolelor
Cod Articol
2K664270
EAN
4018754299515
UBB
500696172930
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
40250108