text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm red PP LA-KA-PE


Cod Articol 1P480051
Culoare Red
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 60
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Red
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 60
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 545
Înălțime interioară (mm) 305
Lățimea exterioară (mm) 600
Înălțime exterioară (mm) 320
Adâncimea exterioară (mm) 800
Adâncimea interioară (mm) 740
Marca La-ka-pe
Codul mărfurilor 39231090

Numerele articolelor

Cod Articol 1P480051
EAN 4031022013538
UBB 500581163648
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător TK800/320-0 ROT
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.