text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm blue PP LA-KA-PE


Cod Articol 6L664172
Culoare Albastru
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 60
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 60
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 545
Înălțime interioară (mm) 305
Lățimea exterioară (mm) 600
Înălțime exterioară (mm) 320
Adâncimea exterioară (mm) 800
Adâncimea interioară (mm) 740
Marca La-ka-pe

Numerele articolelor

Cod Articol 6L664172
EAN 4031022013545
UBB 500582824149
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător TK800/320-0 BLAU
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.