text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 270 mm grey PP LA-KA-PE


Cod Articol 9D021756
Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 50
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 50
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 352
Înălțime interioară (mm) 235
Lățimea exterioară (mm) 400
Înălțime exterioară (mm) 270
Adâncimea exterioară (mm) 600
Adâncimea interioară (mm) 551
Marca La-ka-pe

Numerele articolelor

Cod Articol 9D021756
EAN 4031022013743
UBB 500583753669
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător TK600/270-0 GRAU
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.