text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 270 mm grey PP LA-KA-PE


Cod Articol 5V604271
Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 70
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 70
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 364
Înălțime interioară (mm) 251
Lățimea exterioară (mm) 400
Înălțime exterioară (mm) 270
Adâncimea exterioară (mm) 600
Adâncimea interioară (mm) 564
Marca La-ka-pe
Codul mărfurilor 39231090

Numerele articolelor

Cod Articol 5V604271
EAN 4031022049964
UBB 500582593546
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător VTK 600/270-0 GRAU
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.