Binuri de depozitare
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
Depozitare unelte
Binuri de depozitare
Binuri de depozitare
6E355397
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 220 mm grey PP closed handle red ALLIT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6E355397
Culoare
Gri
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
40
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Gri
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
40
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
355
Înălțime interioară (mm)
215
Lățimea exterioară (mm)
400
Înălțime exterioară (mm)
220
Adâncimea exterioară (mm)
600
Adâncimea interioară (mm)
555
Marca
Allit
Model
ProfiPlus
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6E355397
EAN
4005187567502
UBB
500582739420
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
456750